冷媒 サイトグラスのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
176件の「冷媒 サイトグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 サイトグラス」、「フローグラス」、「水車 ミニ」などの商品も取り扱っております。
サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCOランキング1位
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCOランキング2位
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
1個
5,198税込5,718
当日出荷

サイトグラス  (オス×メス) アサダランキング3位
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
1個
4,998税込5,498
当日出荷

サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCOランキング4位
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
1個
5,798税込6,378
当日出荷


回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
1個
3,880税込4,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
1個
5,898税込6,488
当日出荷

BBKテクノロジーズサイトグラス
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
1個
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)ねじサイズ3/8インチ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]トラスコ品番397-6084サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
9,298税込10,228
当日出荷

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)質量(g)約15チューブ径(Φmm)Φ6~11
1個
3,366税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
1個
7,398税込8,138
5日以内出荷

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
1個
1,798税込1,978
当日出荷